平和工業
ファインテナー
奥行60Cmの引き出し 別売りの浅型とも積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
高さ(mm)
325
質量(g)
3200
縦(mm)
600
横(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698269
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください