曜日別特売

そろそろ染めGORO

そろそろ染めGORO - PROST'sそろそろ染めGORO - PROST'sそろそろ染めGORO - PROST'sそろそろ染めGORO - PROST'sそろそろ染めGORO - PROST'sそろそろ染めGORO - PROST'sそろそろ染めGORO - PROST'sそろそろ染めGORO - PROST's
(1件のレビュー)

特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。

用途布・合皮・金属・プラスチックなどの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(1.31MB)
注意
※金属・プラスチック・ガラスには専用プライマーをご使用ください。
※撥水・防水加工など特殊な加工がしてある素材、また油分が除去できない素材など、素材によってはご使用できません。
※シリコン、フッ素等の含まれている素材にはご使用できません。
※ご使用前に目立たない箇所でテスト吹きをし、吸い込みや付着性、異常がないか確認をしてください。
※爬虫類皮革、エナメル、シリコン、PE(ポリエチレン)など、一部ご使用できない素材があります。
※溶剤に弱い素材、油分が完全に除去できない素材、表面に撥水加工などのコーティングがされている場合は、ご使用できません。
※吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、ごわつきが出ることがあります。
※気温が低い時(6℃以下)は、乾燥不良が起きやすいため、ご使用をお避けください。
※高温多湿時に使用すると、白化現象(塗膜表面が白く濁ったような状態)が起きやすいためご使用をお避けください。
※なるべく風のない屋外で使用し、塗料でまわりを汚さないように養生を十分にしてください。
※塗装・乾燥中ともに換気をよくし、マスクや手袋を着用して塗料のミストを吸い込んだり皮膚に触れないようにご注意ください。
※製品ラベル・説明書をご確認のうえ、ご使用ください。
全44種類を絞り込む
内容量
44種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
847039142023c0015c011961本(100mL)ブラック50mL
990
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
847039302023c0015c011971本(100mL)ダークグレー50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847039392023c0015c011981本(100mL)ライトブルー50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847039482023c0015c011991本(100mL)ターコイズブルー50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847039572023c0015c012001本(100mL)ネイビーブルー50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847039662023c0015c012011本(100mL)ライトグリーン50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847039752023c0015c012021本(100mL)エメラルドグリーン50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847039842023c0015c012031本(100mL)モスグリーン50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040002023c0015c012041本(100mL)ベージュ50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040092023c0015c012051本(100mL)クリームイエロー50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040182023c0015c012061本(100mL)ミルクティー50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040272023c0015c012071本(100mL)ライトピンク50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040362023c0015c012081本(100mL)オレンジ50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040452023c0015c012091本(100mL)コーヒーブラウン50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040542023c0015c012101本(100mL)キャメルブラウン50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040702023c0015c012111本(100mL)ピンク50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040792023c0015c012121本(100mL)ライムゴールド50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040882023c0015c012131本(100mL)グリーン50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847040972023c0015c012141本(100mL)ライトブラウン50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847041062023c0015c012151本(100mL)レッド50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847041152023c0015c012161本(100mL)ブルー50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847041242023c0015c012171本(100mL)ホワイト50mL
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
847045172023c0015c013151本(300mL)ブラック150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
847045262023c0015c013141本(300mL)ダークグレー150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847045352023c0015c013131本(300mL)ライトブルー150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
847045442023c0015c013121本(300mL)ターコイズブルー150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847045602023c0015c013111本(300mL)ネイビーブルー150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847045692023c0015c013101本(300mL)ライトグリーン150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847045782023c0015c013091本(300mL)エメラルドグリーン150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847045872023c0015c013081本(300mL)モスグリーン150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847045962023c0015c013071本(300mL)ベージュ150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847046052023c0015c013061本(300mL)クリームイエロー150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847046142023c0015c013051本(300mL)ミルクティー150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847046302023c0015c013041本(300mL)ライトピンク150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847046392023c0015c013031本(300mL)オレンジ150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847046482023c0015c013021本(300mL)コーヒーブラウン150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847046572023c0015c013011本(300mL)キャメルブラウン150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847046662023c0015c013001本(300mL)ピンク150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847046752023c0015c012991本(300mL)ライムゴールド150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847046842023c0015c012981本(300mL)グリーン150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847047002023c0015c012971本(300mL)ライトブラウン150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847047092023c0015c012961本(300mL)レッド150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847047182023c0015c012951本(300mL)ブルー150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
847047272023c0015c012941本(300mL)ホワイト150mL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

染めGORO 使用イメージ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 革製品の塗装
建設業・工事業

革製品の表面が擦れてザラついてきたので補修用として購入
染めるような塗装の為、今回の様に補修としてはこすれ傷は消えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする