パールに染めGORO

パールに染めGORO PROST's パールに染めGORO PROST's パールに染めGORO PROST's パールに染めGORO PROST's パールに染めGORO PROST's パールに染めGORO PROST's パールに染めGORO PROST's パールに染めGORO PROST's

特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を上品で真珠の様な輝きのパールカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。

用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。 成分合成樹脂・有機溶剤・顔料 指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%) 特性ツヤあり・超速乾タイプ 危険物の性状非水溶性
取扱説明書: (1.16MB)
注意
※布系素材への塗装は塗料の性質上、色が薄く見える場合があります。
※金属・プラスチック・ガラスには専用プライマーをご使用ください。
※撥水・防水加工など特殊な加工がしてある素材、また油分が除去できない素材など、素材によってはご使用できません。
※シリコン、フッ素等の含まれている素材にはご使用できません。
※ご使用前に目立たない箇所でテスト吹きをし、吸い込みや付着性、異常がないか確認をしてください。
※爬虫類皮革、エナメル、シリコン、PE(ポリエチレン)など、一部ご使用できない素材があります。
※溶剤に弱い素材、油分が完全に除去できない素材、表面に撥水加工などのコーティングがされている場合は、ご使用できません。
※吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、ごわつきが出ることがあります。
※布製品に塗装する場合、塗料の性質上、パール顔料が浸透せず、白く色が薄く見える場合があります。
※気温が低い時(5℃以下)は、乾燥不良が起きやすいため、ご使用をお避けください。
※高温多湿時に使用すると、白化現象(塗膜表面が白く濁ったような状態)が起きやすいためご使用をお避けください。
※なるべく風のない屋外で使用し、塗料でまわりを汚さないように養生を十分にしてください。
※塗装・乾燥中ともに換気をよくし、マスクや手袋を着用して塗料のミストを吸い込んだり皮膚に触れないようにご注意ください。
※塗装後、強く擦ったりすると塗膜が落ちる場合があります。
※塗装後、専用クリヤーを使用しない場合、塗料に含まれるパール顔料が手につきます。必ず専用クリヤーでの仕上げを行ってください。
※養生を付けたまま長時間乾燥させておくと、剥がす際に塗膜が剥がれる場合がありますのでご注意ください。
※製品ラベル・説明書をご確認のうえ、ご使用ください。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2023c0015c01237 84704325
2023c0015c01237 84704325
84704325 2023c0015c01237 1本(100mL) ホワイトパール 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01238 84704334
2023c0015c01238 84704334
84704334 2023c0015c01238 1本(100mL) パープルパール 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01239 84704350
2023c0015c01239 84704350
84704350 2023c0015c01239 1本(100mL) レッドパール 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01240 84704359
2023c0015c01240 84704359
84704359 2023c0015c01240 1本(100mL) ブラウンパール 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01241 84704368
2023c0015c01241 84704368
84704368 2023c0015c01241 1本(100mL) ブライトゴールド 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01242 84704377
2023c0015c01242 84704377
84704377 2023c0015c01242 1本(100mL) ブルーパール 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01243 84704386
2023c0015c01243 84704386
84704386 2023c0015c01243 1本(100mL) ピンクパール 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01244 84704395
2023c0015c01244 84704395
84704395 2023c0015c01244 1本(100mL) グリーンパール 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01245 84704404
2023c0015c01245 84704404
84704404 2023c0015c01245 1本(100mL) ブロンズパール 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01246 84704420
2023c0015c01246 84704420
84704420 2023c0015c01246 1本(100mL) ゴールドパール 50mL
990
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01274 84704928
2023c0015c01274 84704928
84704928 2023c0015c01274 1本(300mL) ホワイトパール 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01273 84704937
2023c0015c01273 84704937
84704937 2023c0015c01273 1本(300mL) パープルパール 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01272 84704946
2023c0015c01272 84704946
84704946 2023c0015c01272 1本(300mL) レッドパール 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01271 84704955
2023c0015c01271 84704955
84704955 2023c0015c01271 1本(300mL) ブラウンパール 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01270 84704964
2023c0015c01270 84704964
84704964 2023c0015c01270 1本(300mL) ブライトゴールド 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01269 84704980
2023c0015c01269 84704980
84704980 2023c0015c01269 1本(300mL) ブルーパール 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01268 84704989
2023c0015c01268 84704989
84704989 2023c0015c01268 1本(300mL) ピンクパール 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01267 84704998
2023c0015c01267 84704998
84704998 2023c0015c01267 1本(300mL) グリーンパール 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01266 84705007
2023c0015c01266 84705007
84705007 2023c0015c01266 1本(300mL) ブロンズパール 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2023c0015c01265 84705016
2023c0015c01265 84705016
84705016 2023c0015c01265 1本(300mL) ゴールドパール 150mL
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

染めGORO 使用イメージ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする