集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1

集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 - 田島メタルワーク

いつものメイルボックスのように使える一世帯に一台宅配ボックス。
郵便物と配達物を受け取ることができる一体型ボックス
ダイヤル錠のみの解錠で郵便物と配達物をまとめて取り出すことができます。
防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます。

用途
箱本体:ステンレス0.7t NO.4仕上
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上
差入口プレート:ステンレス0.5t エンボス仕上
錠前:myナンバー錠
盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂
投入口:341mm×35.7mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340本体寸法(mm)高さ280本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠投入口サイズ(mm)341×35.7内容量1台
関連資料:(0.23MB) (0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84722026GMX-1 myナンバー錠
60,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする