ビルダーズツールズボックス

ビルダーズツールズボックス エツミ ビルダーズツールズボックス エツミ ビルダーズツールズボックス エツミ ビルダーズツールズボックス エツミ ビルダーズツールズボックス エツミ ビルダーズツールズボックス エツミ ビルダーズツールズボックス エツミ ビルダーズツールズボックス エツミ

連結可能なツールボックスです。
プラカラーや工具、パーツの収納など幅広く活躍します。ツールボックスを使って快適な製作活動を。
ボックスは、引き出しサイズが異なる3タイプ(別売)から組み合わせて連結できます。

材質PP 高さ(mm)約195 奥行(mm)約165 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
引出し数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
VE-7768 84719944
VE-7768 84719944
84719944 VE-7768 TypeA 1引出し 約945 TypeA 1
2,600
2,599
2,859 (税込)
4日以内出荷

返品不可
VE-7769 84719960
VE-7769 84719960
84719960 VE-7769 TypeB 2引き出し 約1025 TypeB 2
2,600
2,599
2,859 (税込)
5日以内出荷

返品不可
VE-7770 84719969
VE-7770 84719969
84719969 VE-7770 TypeC 4引き出し 約1052 TypeC 4
2,600
2,599
2,859 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする