旭光電機工業
220VクリプトンランプPS35
全長(mm)
67
定格電圧(V)
220
口金
E17
ガラス球径(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723706
KRPS35E17220V40WC
ガラス球:クリヤ-
40
440
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723715
KRPS35E17220V40W
ガラス球:ホワイト
40
440
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723724
KRPS35E17220V60WF
ガラス球:フロスト
60
720
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません