旭光電機工業
クリプトンランプ PS45 クリヤー
全長(mm)
81
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
ガラス球径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723740
KRPS45E17100110V68WC
ガラス球:クリヤ-
68
1040
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723749
KRPS45E17100110V90WCサック
ガラス球:クリヤー
90
1500
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません