旭光電機工業
G95 220Vボールランプ
全長(mm)
127
定格電圧(V)
220
口金
E26
ガラス球径(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722970
G95E26220V40WC
ガラス球:クリヤ-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722979
G95E26220V40WS
ガラス球:ホワイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません