旭光電機工業
ローソク球5W透明
全長(mm)
52
定格電圧(V)
110
口金
E12
ガラス球径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723164
C7E12110V5Wグリーントウメイ
ガラス球:透明グリーン
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723180
C7E12110V5Wピンクバルク
ガラス球:透明ピンク
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません