YAMAZEN(山善)
こたつ 布団セット ハイタイプ 一人用こたつ 3点セット
おひとり様用のハイタイプこたつ。こたつ・布団・椅子の3点セットです。
用途
こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 椅子 おしゃれ 布団セット ハイタイプ コンパクト 省スペース
質量(kg)
こたつ:約12.2、椅子:約4.8、布団:約1.2
色
ブラウン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
型番
ヒーター:MS-303H
電源コード(m)
3
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
こたつ本体:60×50×60 / 椅子:52×45-51×56
電源コード
中間入切スイッチ
座面高(cm)
32
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5、(弱)2.5
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.94MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84724196
SKB-6050(BR1)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください