曜日別特売

シリンダーラッチ錠

シリンダーラッチ錠 - ジョー・プリンス竹下シリンダーラッチ錠 - ジョー・プリンス竹下

・防塵シャッター付きです。

用途一般機器、機械付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※◇同一鍵仕様のみの取り扱いです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84725420L-249
460
439
483(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする