曜日別特売

バッテリーチェンソー(T535iXP)

バッテリーチェンソー(T535iXP) - ハスクバーナ

高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。

用途大工作業、剪定、丸太切りチェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)20(最大出力時)乾燥質量(kg)2.4内容量1台
注意
※バッテリーと充電器はセットされておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
847273109707164123002.4
61,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする