曜日別特売
(1件のレビュー)

電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用
しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上
極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます
トランクに1つ入れておくと安心です!

用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに材質CCA電圧(V)12V/24V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
電流(A)
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728220BC-33.5450(SQMM)45
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
84728229BC-55450(SQMM)45
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
84728238BC-101070070(sq/mm)
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84728220
2024-11-01
用途: バッテリー上がりに
その他業種

大型車に繋いでみたが、一発で問題なくエンジンかかった。
過去に購入した業務用と書かれているブースターケーブルは、ケーブルが細かったり、グリップが弱かったりすごく熱くなったりして不安だったが、この商品はケーブルが太くしっかりしていて、熱くもならず何の問題もなく良い商品だった。
周りの人にもおすすめしたいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする