曜日別特売

18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ

18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4Kワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。

仕様VESA100×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)質量(kg)スタンド有:9.7、スタンド無し9.2サイズ43型表面処理ハーフグレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460寸法(cm)スタンド有:幅97×奥行26×高さ59、スタンド無し:幅97×奥行6×高さ55(いずれも突起部含まず)機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3コントラスト比1200:1液晶パネル42.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:6ms[GTG]最大解像度3840×2160定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常75W(最大133W、待機時0.5W)、年間消費電力量:232.4kWh走査周波数(水平)31.5~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz色(本体)ブラック端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5WRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式TFT/VAリフレッシュレート(Hz)最大60グリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728308LCD-U431D
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする