曜日別特売
LCD-U431D 18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 84728308

LCD-U431D 18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 84728308
LCD-U431D 18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 84728308
LCD-U431D 18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 84728308
LCD-U431D 18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 84728308
LCD-U431D 18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 84728308

18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイLCD-U431D

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
84728308
品番
LCD-U431D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4Kワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。

付属品
HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)
仕様
VESA100×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、
質量(kg)
スタンド有:9.7、スタンド無し9.2
サイズ
43型
表面処理
ハーフグレア
対応機種
WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460
寸法(cm)
スタンド有:幅97×奥行26×高さ59、スタンド無し:幅97×奥行6×高さ55(いずれも突起部含まず)
機能
(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3
コントラスト比
1200:1
液晶パネル
42.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:6ms[GTG]
最大解像度
3840×2160
定格消費電力
AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常75W(最大133W、待機時0.5W)、年間消費電力量:232.4kWh
走査周波数(水平)
31.5~135.0kHz
走査周波数(垂直)
29.9~60.3Hz
色(本体)
ブラック
端子
HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
TFT/VA
リフレッシュレート(Hz)
最大60
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする