曜日別特売

Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル

Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル - Jackery(ジャクリ)

Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する10mのケーブルです。
本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計13mに延長して使用することができます。

仕様ワイヤーゲージ:UL2464 14AWG材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728414JA-CA10A
オープン
5,454
5,999(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする