コジット
ホコリごっそり洗濯機乾燥フィルター職人
洗濯乾燥機にたまった汚れホコリを取り除く。
長さ約50cmのワイヤーの角度が自由に変えられるから、手の届かない奥まで届きます。
ドラム式、たて型洗濯機のどちらのタイプにも使えます。
材質
ブラシ/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ワイヤー/ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼
高さ(mm)
500
質量(g)
22.2
縦(mm)
30
横(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84728676
91379
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください