曜日別特売

生体溶解性セラミック耐熱保護具(5本指)

生体溶解性セラミック耐熱保護具(5本指) - TRUSCO

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。

用途
鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。
炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
トラスコ品番856-7497材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%厚さ(mm)2.8生成サイズフリー全長(cm)35中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)31RoHS指令(10物質対応)対応瞬間耐熱温度(℃)800内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731467TCAT5-A
25,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする