曜日別特売

バーリングリーマー

バーリングリーマー - TRUSCO

電気ドリルやタップハンドルで使用できます。

用途
塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに。
トラスコ品番
231-8679
材質
刃:炭素鋼
全長(mm)
150
刃長(mm)
100
角度(°)
32
シャンク径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管内外径inch(mm)
3/4~3(21~80)
適合管(inch[mm])
3/4~3(21~80)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731765TBR-3
¥41,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする