曜日別特売

40枚刃リーマーアダプターセット

40枚刃リーマーアダプターセット - BBKテクノロジーズ40枚刃リーマーアダプターセット - BBKテクノロジーズ

電動ドライバー装着可能なアダプター付セットです。

用途
銅管バリ取り用。
適合
内外両用
刃数
40枚
材質(パイプ)
適合パイプ:銅、アルミ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(mm)
適合管(inch[mm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209-RA 0686432706864327209-RA732-6654481/4~1-3/8
¥8,600
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
210-RA 0686433606864336210-RA732-6652581/4~1-5/8
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする