貫通端子台 貫通用

貫通端子台 貫通用 - TRUSCO貫通端子台 貫通用 - TRUSCO

電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。

材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格
長さ(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729324TOTB-752NS-3P-C-FB3300V-12A36.4822.5538-805213
630
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
84729340TOTB-752NS-6P-C-FB6300V-12A59.3422.5538-805113
920
699
769(税込)
当日出荷
84731397TOTB-358N-2P2600V-100A6147.5207-566230
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする