TRUSCO
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。
3~5年耐用製品です。
用途
食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
トラスコ品番
567-0308
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
558
色
透明
適合種別
20形
外径(mm)
35
内径(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
注意
※必ず蛍光灯サイズとチューブのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとチューブが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731957
HBT-FLR-20-10P
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る