六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)

六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

SCM材を使用し、高い強度があります。

トラスコ品番163-8149 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1パック(65本)
注意
※M12のみJIS規格品となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84732167 B73-0410
1,110
959
1,055 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする