TRUSCO
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番
160-2837
種別
全ねじ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(55本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84732158
B30-0630
¥
1,220
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください