曜日別特売

マリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg)

マリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg) - タマハシマリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg) - タマハシマリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg) - タマハシマリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg) - タマハシ

パンやお菓子作りなど、ちょっとした分量の計量に!便利な0表示付き。計量時に画面が光るので重さが見やすい!

仕様最大計量:2kg、最小表示:1g、オートオフ約90秒材質ポリプロピレン寸法(mm)約165×125×35質量(g)約170使用電池単4形電池×2個(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733077MC-429
2,500
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする