タマハシ
マリ・クレール デジタルキッチンスケール(3kg)
手作りには欠かせないコンパクトで手軽に扱えるキッチンスケールです。0表示付きなので知りたい重量を計量できます。
仕様
最大計量:3kg、最小表示:1g、オートオフ約90秒
材質
ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)
約150×215×16
質量(g)
約420
使用電池
ボタン電池(CR2032)×1個(モニター電池付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733086
MC-430
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください