マリ・クレール フルーティーフレンズ トートクーラーバック(スクエア)

マリ・クレール フルーティーフレンズ トートクーラーバック(スクエア) - タマハシマリ・クレール フルーティーフレンズ トートクーラーバック(スクエア) - タマハシマリ・クレール フルーティーフレンズ トートクーラーバック(スクエア) - タマハシ

かわいらしいフルーツ柄と鮮やかなオレンジを基調としたクーラーバッグ。お買い物カゴにピッタリ入ります。上部を巾着式にしばることで、たっぷり入る内容量と内面アルミ断熱シートでしっかり保温・保冷します。たたむとコンパクトになるので、持ち運びもラクラク。
【容量の目安】350ml缶なら36本、500mlペットボトルは15本、2Lは6本入ります。

材質本体・外面:ポリエステル・綿(内面:アルミ断熱シート)寸法(mm)約600×270×220、取っ手長さ:670、おりたたみ時:約170×280×65質量(g)約255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733104MC-962
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする