プエル マルチフードカッター

プエル マルチフードカッター - タマハシプエル マルチフードカッター - タマハシプエル マルチフードカッター - タマハシプエル マルチフードカッター - タマハシ

みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に出来ます。お料理の下ごしらえにとっても便利です。パーツはひとつひとつ外して洗うことが出来ます。

材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター(みじん切):ステンレス鋼・ABS樹脂、カッター(スライス・千切・おろし):ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸:ABS樹脂、押し込み棒:ポリプロピレン寸法(mm)約195×120×215質量(g)約1050消費電力(W)80コード長さ(m)約1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733226PU-111
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする