イワタニアイコレクト
アイ・コンロ
ボンベの取り外しが簡単なマグネット着脱式を採用。
ボンベが異常加熱になると、自動的に火が消える圧力感知安全装着付。
材質
本体:SPCC鋼板(静電塗装)、トッププレート:アルミメッキ鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)
約1.4
方式
容器着脱方式:マグネット方式
安全装置
圧力感知安全装置、他
機能
圧力感知安全装置・容器装着安全装置・容器受口加圧式機構・しる受け反転防止装置
使用ガス
アイ・ボンベ
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
3.5[3000]
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
349×273×99
連続燃焼時間(分)
約70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733734
ZA-9M
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください