スリーピース
DCギアドモータ TP-2932A-KHタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】29.2
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84735344
TP-2932A-KH-30-P00-24
30
【ギア】21.2
137
CW
88.2
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735360
TP-2932A-KH-25-P00-24
25
【ギア】21.2
161
CW
78.4
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735369
TP-2932A-KH-20-P00-24
20
【ギア】21.2
205
CW
58.8
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735378
TP-2932A-KH-15-P00-24
15
【ギア】21.2
281
CW
39.2
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735396
TP-2932A-KH-675-P00-24
675
【ギア】28.7
6.9
CCW
588
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735536
TP-2932A-KH-900-P00-24
900
【ギア】28.7
5.3
CCW
588
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735545
TP-2932A-KH-450-P00-24
450
【ギア】28.7
10
CCW
588
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735710
TP-2932A-KH-300-P00-24
300
【ギア】26.2
14.2
CW
588
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735719
TP-2932A-KH-270-P00-24
270
【ギア】26.2
15.5
CW
588
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735728
TP-2932A-KH-200-P00-24
200
【ギア】26.2
20.4
CW
490
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735737
TP-2932A-KH-150-P00-24
150
【ギア】26.2
27.6
CW
343
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735746
TP-2932A-KH-120-P00-24
120
【ギア】26.2
33.9
CW
294
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735904
TP-2932A-KH-75-P00-24
75
【ギア】23.7
54.8
CCW
196
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735920
TP-2932A-KH-60-P00-24
60
【ギア】23.7
67.5
CCW
167
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735929
TP-2932A-KH-50-P00-24
50
【ギア】23.7
81.3
CCW
137
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735938
TP-2932A-KH-40-P00-24
40
【ギア】23.7
102
CCW
108
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735947
TP-2932A-KH-100-P00-24
100
【ギア】23.7
41.7
CCW
245
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736035
TP-2932A-KH-5-P00-24
5
【ギア】18.7
898
CCW
9.8
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736044
TP-2932A-KH-10-P00-24
10
【ギア】18.7
507
CCW
29.4
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください