スリーピース
DCギアドモータ TP-2932C-KHタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】29.2
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84735229
TP-2932C-KH-30-P00-24
30
【ギア】21.2
24
275
CW
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735238
TP-2932C-KH-30-P00-12
30
【ギア】21.2
12
131
CW
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735247
TP-2932C-KH-25-P00-24
25
【ギア】21.2
24
327
CW
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735256
TP-2932C-KH-25-P00-12
25
【ギア】21.2
12
156
CW
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735265
TP-2932C-KH-20-P00-24
20
【ギア】21.2
24
411
CW
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735274
TP-2932C-KH-20-P00-12
20
【ギア】21.2
12
194
CW
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735290
TP-2932C-KH-15-P00-24
15
【ギア】21.2
24
511
CW
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735299
TP-2932C-KH-15-P00-12
15
【ギア】21.2
12
269
CW
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735457
TP-2932C-KH-900-P00-24
900
【ギア】28.7
24
10
CCW
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735466
TP-2932C-KH-900-P00-12
900
【ギア】28.7
12
4.8
CCW
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735475
TP-2932C-KH-675-P00-24
675
【ギア】28.7
24
13.2
CCW
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735484
TP-2932C-KH-675-P00-12
675
【ギア】28.7
12
6.3
CCW
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735500
TP-2932C-KH-450-P00-24
450
【ギア】28.7
24
19.4
CCW
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735509
TP-2932C-KH-450-P00-12
450
【ギア】28.7
12
9.1
CCW
¥
5,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735554
TP-2932C-KH-300-P00-24
300
【ギア】26.2
24
28.4
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735570
TP-2932C-KH-300-P00-12
300
【ギア】26.2
12
13
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735579
TP-2932C-KH-270-P00-24
270
【ギア】26.2
24
31.3
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735588
TP-2932C-KH-270-P00-12
270
【ギア】26.2
12
14.4
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735597
TP-2932C-KH-200-P00-24
200
【ギア】26.2
24
41.2
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735606
TP-2932C-KH-200-P00-12
200
【ギア】26.2
12
19.4
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735615
TP-2932C-KH-150-P00-24
150
【ギア】26.2
24
55.2
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735624
TP-2932C-KH-150-P00-12
150
【ギア】26.2
12
25.9
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735640
TP-2932C-KH-120-P00-24
120
【ギア】26.2
24
68.2
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735649
TP-2932C-KH-120-P00-12
120
【ギア】26.2
12
33.5
CW
¥
5,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735755
TP-2932C-KH-75-P00-24
75
【ギア】23.7
24
112
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735764
TP-2932C-KH-75-P00-12
75
【ギア】23.7
12
51.7
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735780
TP-2932C-KH-60-P00-24
60
【ギア】23.7
24
137
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735789
TP-2932C-KH-60-P00-12
60
【ギア】23.7
12
65.1
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735798
TP-2932C-KH-50-P00-24
50
【ギア】23.7
24
164
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735807
TP-2932C-KH-50-P00-12
50
【ギア】23.7
12
77.9
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735816
TP-2932C-KH-40-P00-24
40
【ギア】23.7
24
205
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735825
TP-2932C-KH-40-P00-12
40
【ギア】23.7
12
97
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735834
TP-2932C-KH-100-P00-24
100
【ギア】23.7
24
82.6
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735850
TP-2932C-KH-100-P00-12
100
【ギア】23.7
12
39.6
CCW
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735974
TP-2932C-KH-5-P00-24
5
【ギア】18.7
24
1637
CCW
¥
4,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735990
TP-2932C-KH-5-P00-12
5
【ギア】18.7
12
818
CCW
¥
4,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735999
TP-2932C-KH-10-P00-24
10
【ギア】18.7
24
818
CCW
¥
4,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736008
TP-2932C-KH-10-P00-12
10
【ギア】18.7
12
409
CCW
¥
4,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください