曜日別特売

DCギアドモータ TP-2932J-KJタイプ

DCギアドモータ TP-2932J-KJタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84736175TP-2932J-KJ-75-P00-12127518675.7【ギア】25.3CCW
5,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736184TP-2932J-KJ-60-P00-12126014794.8【ギア】25.3CCW
5,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736200TP-2932J-KJ-50-P00-121250127113【ギア】25.3CCW
5,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736209TP-2932J-KJ-40-P00-12124098142【ギア】25.3CCW
5,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736218TP-2932J-KJ-100-P00-121210024556.9【ギア】25.3CCW
5,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736227TP-2932J-KJ-300-P00-121230058819.3【ギア】27.8CW
5,470
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736236TP-2932J-KJ-270-P00-121227058821.1【ギア】27.8CW
5,470
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736245TP-2932J-KJ-200-P00-121220044128.5【ギア】27.8CW
5,470
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736254TP-2932J-KJ-150-P00-121215034337.7【ギア】27.8CW
5,470
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736270TP-2932J-KJ-120-P00-121212024547.9【ギア】27.8CW
5,470
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736279TP-2932J-KJ-900-P00-12129005886.9【ギア】30.3CCW
5,810
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736288TP-2932J-KJ-675-P00-12126755889.1【ギア】30.3CCW
5,810
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736297TP-2932J-KJ-450-P00-121245058813.3【ギア】30.3CCW
5,810
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736665TP-2932J-KJ-5-P00-121259.81194【ギア】20.3CCW
4,370
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736674TP-2932J-KJ-10-P00-12121029.4571【ギア】20.3CCW
4,370
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736884TP-2932J-KJ-30-P00-12123078.4191【ギア】22.8CW
4,840
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736900TP-2932J-KJ-25-P00-12122568.6227【ギア】22.8CW
4,840
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736909TP-2932J-KJ-20-P00-12122049289【ギア】22.8CW
4,840
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736918TP-2932J-KJ-15-P00-12121539.2382【ギア】22.8CW
4,840
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする