曜日別特売

DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84745546TP-3442E-KWR-500-H00-12500129.9CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84745555TP-3442E-KWR-375-H00-123751213CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745564TP-3442E-KWR-300-H00-123001216.1CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84745580TP-3442E-KWR-250-H00-122501219CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745589TP-3442E-KWR-200-H00-122001223.2CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745695TP-3442E-KWR-50-H00-12501291.4CCW196
7,650
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745704TP-3442E-KWR-30-H00-123012149CCW137
7,650
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745720TP-3442E-KWR-25-H00-122512173CCW118
7,650
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
84745790TP-3442E-KWR-75-H00-12752460.2CW294
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745799TP-3442E-KWR-60-H00-12601274.8CW245
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745808TP-3442E-KWR-150-H00-121501230.1CW588
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745817TP-3442E-KWR-125-H00-121251235.6CW539
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745826TP-3442E-KWR-100-H00-121001246.8CW294
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745939TP-3442E-KWR-750-H00-12750126.7CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745948TP-3442E-KWR-1500-H00-121500123.4CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745957TP-3442E-KWR-1000-H00-1210001251CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする