DCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84742624TP-3442B-KW-750-H00-24247505886.6CW
8,220
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742640TP-3442B-KW-1500-H00-242415005883.4CW
8,220
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742649TP-3442B-KW-1000-H00-242410005885CW
8,220
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742719TP-3442B-KW-50-H00-24245019690CCW
6,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
84742728TP-3442B-KW-30-H00-242430137147CCW
6,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742737TP-3442B-KW-25-H00-242425118176CCW
6,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742850TP-3442B-KW-500-H00-24245005889.8CCW
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742859TP-3442B-KW-375-H00-242437558812.9CCW
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742868TP-3442B-KW-300-H00-242430058815.9CCW
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742877TP-3442B-KW-250-H00-242425058818.8CCW
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742886TP-3442B-KW-200-H00-242420058823CCW
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742999TP-3442B-KW-75-H00-24247529459.6CW
7,560
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743008TP-3442B-KW-60-H00-24246024574CW
7,560
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743017TP-3442B-KW-150-H00-242415058829.8CW
7,560
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743026TP-3442B-KW-125-H00-242412553935.2CW
7,560
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743035TP-3442B-KW-100-H00-242410029446.3CW
7,560
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする