スリーピース
DCギアドモータ TP-2932J-IMLタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
19
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84750385
TP-2932J-IML-500-J00-12
12
500
588
12.2
CCW
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750394
TP-2932J-IML-320-J00-12
12
320
588
18.5
CCW
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750410
TP-2932J-IML-280-J00-12
12
280
588
20.7
CCW
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750419
TP-2932J-IML-230-J00-12
12
230
539
23.5
CCW
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750936
TP-2932J-IML-130-J00-12
12
130
294
44.9
CW
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750945
TP-2932J-IML-100-J00-12
12
100
245
57.7
CW
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください