スリーピース
DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ
径(Φmm)
【ギア部】60【モーター部】38.5
寸法L(mm)
【ギア】27
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84743629
TP-3850J-CE-75-H00-24
24
75
980
52
CCW
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743638
TP-3850J-CE-200-H00-24
24
200
980
20.6
CCW
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743647
TP-3850J-CE-150-H00-24
24
150
980
27.2
CCW
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743656
TP-3850J-CE-120-H00-24
24
120
980
33.6
CCW
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743665
TP-3850J-CE-100-H00-24
24
100
980
39.9
CCW
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743726
TP-3850J-CE-60-H00-24
24
60
980
64.3
CW
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743735
TP-3850J-CE-50-H00-24
24
50
980
75.5
CW
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743744
TP-3850J-CE-36-H00-24
24
36
686
105
CW
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743760
TP-3850J-CE-30-H00-24
24
30
686
123
CW
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743769
TP-3850J-CE-25-H00-24
24
25
686
143
CW
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743778
TP-3850J-CE-18-H00-24
24
18
637
188
CW
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743848
TP-3850J-CE-5-H00-24
24
5
196
677
CCW
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84743857
TP-3850J-CE-15-H00-24
24
15
490
235
CCW
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743866
TP-3850J-CE-10-H00-24
24
10
294
361
CCW
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84743909
TP-3850J-CE-750-H00-24
24
750
980
5.6
CW
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743918
TP-3850J-CE-500-H00-24
24
500
980
8.4
CW
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743927
TP-3850J-CE-300-H00-24
24
300
980
13.9
CW
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743936
TP-3850J-CE-250-H00-24
24
250
980
16.6
CW
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743945
TP-3850J-CE-1000-H00-24
24
1000
980
4.2
CW
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください