曜日別特売

DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ

DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84736455TP-2932A-KJ-75-P00-24247519654.8【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736464TP-2932A-KJ-60-P00-24246016767.5【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736480TP-2932A-KJ-50-P00-24245013781.3【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736489TP-2932A-KJ-40-P00-242440108102【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736498TP-2932A-KJ-100-P00-242410024541.7【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736629TP-2932A-KJ-30-P00-24243088.2137【ギア】22.8CW
5,220
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736638TP-2932A-KJ-25-P00-24242578.4161【ギア】22.8CW
5,220
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736647TP-2932A-KJ-20-P00-24242058.8205【ギア】22.8CW
5,220
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736656TP-2932A-KJ-15-P00-24241539.2281【ギア】22.8CW
5,220
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736839TP-2932A-KJ-300-P00-242430058814.2【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736848TP-2932A-KJ-270-P00-242427058815.5【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736857TP-2932A-KJ-200-P00-242420049020.4【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736866TP-2932A-KJ-150-P00-242415034327.6【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736875TP-2932A-KJ-120-P00-242412029433.9【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736988TP-2932A-KJ-5-P00-242459.8898【ギア】20.3CCW
4,700
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736997TP-2932A-KJ-10-P00-24241029.4507【ギア】20.3CCW
4,700
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737094TP-2932A-KJ-900-P00-24249005885.3【ギア】30.3CCW
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737110TP-2932A-KJ-675-P00-24246755886.9【ギア】30.3CCW
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737119TP-2932A-KJ-450-P00-242445058810【ギア】30.3CCW
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする