スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
-
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84748118
TP-3526E-KS-10-J00-6
10
【ギア】20.2
544
CCW
29.4
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748127
TP-3526E-KS-33-J00-6
33
【ギア】23.7
179
CW
88.2
¥
4,910
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748337
TP-3526E-KS-450-J00-6
450
【ギア】34.2
13.9
CCW
588
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748346
TP-3526E-KS-600-J00-6
600
【ギア】34.2
10.7
CCW
588
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748355
TP-3526E-KS-675-J00-6
675
【ギア】34.2
9.6
CCW
588
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748364
TP-3526E-KS-900-J00-6
900
【ギア】34.2
7.3
CCW
588
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748425
TP-3526E-KS-66-J00-6
66
【ギア】27.2
88.6
CCW
167
¥
4,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748434
TP-3526E-KS-75-J00-6
75
【ギア】27.2
78.9
CCW
186
¥
4,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748450
TP-3526E-KS-100-J00-6
100
【ギア】27.2
59.3
CCW
245
¥
4,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748854
TP-3526E-KS-150-J00-6
150
【ギア】30.7
39.3
CW
343
¥
5,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748870
TP-3526E-KS-200-J00-6
200
【ギア】30.7
29.6
CW
441
¥
5,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748879
TP-3526E-KS-225-J00-6
225
【ギア】30.7
26.4
CW
490
¥
5,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748888
TP-3526E-KS-300-J00-6
300
【ギア】30.7
20.1
CW
588
¥
5,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください