曜日別特売

DCギアドモータ TP-3526NC-IGLタイプ

DCギアドモータ TP-3526NC-IGLタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84752519TP-3526NC-IGL-130-J00-242413039264.4CW
5,560
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752528TP-3526NC-IGL-100-J00-242410029484.1CW
5,560
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752537TP-3526NC-IGL-130-J00-121213024531CW
5,560
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752546TP-3526NC-IGL-100-J00-121210019640CW
5,560
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752756TP-3526NC-IGL-500-J00-242450058818CCW
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752765TP-3526NC-IGL-320-J00-242432058827.5CCW
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752774TP-3526NC-IGL-280-J00-242428058830.9CCW
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752790TP-3526NC-IGL-230-J00-242423058834.7CW
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752799TP-3526NC-IGL-500-J00-12125005888.5CCW
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752808TP-3526NC-IGL-320-J00-121232058812.4CCW
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752817TP-3526NC-IGL-280-J00-121228053914CCW
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752826TP-3526NC-IGL-230-J00-121223049015.8CW
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする