曜日別特売

DCギアドモータ TP-2932B-KJタイプ

DCギアドモータ TP-2932B-KJタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84736410TP-2932B-KJ-75-P00-24247519681.7【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736419TP-2932B-KJ-60-P00-242460167101【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736428TP-2932B-KJ-50-P00-242450137122【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736437TP-2932B-KJ-40-P00-242440108153【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736446TP-2932B-KJ-100-P00-242410024561.9【ギア】25.3CCW
5,530
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736586TP-2932B-KJ-30-P00-24243088.2204【ギア】22.8CW
5,220
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736595TP-2932B-KJ-25-P00-24242578.4242【ギア】22.8CW
5,220
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736604TP-2932B-KJ-20-P00-24242058.8306【ギア】22.8CW
5,220
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736620TP-2932B-KJ-15-P00-24241539.2415【ギア】22.8CW
5,220
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736787TP-2932B-KJ-300-P00-242430058820.9【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736796TP-2932B-KJ-270-P00-242427058823【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736805TP-2932B-KJ-200-P00-242420049030.5【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736814TP-2932B-KJ-150-P00-242415034341【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736830TP-2932B-KJ-120-P00-242412029450.8【ギア】27.8CW
5,890
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736970TP-2932B-KJ-5-P00-242459.81299【ギア】20.3CCW
4,700
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736979TP-2932B-KJ-10-P00-24241029.4621【ギア】20.3CCW
4,700
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737067TP-2932B-KJ-900-P00-24249005887.5【ギア】30.3CCW
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737076TP-2932B-KJ-675-P00-24246755889.9【ギア】30.3CCW
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737085TP-2932B-KJ-450-P00-242445058814.4【ギア】30.3CCW
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする