曜日別特売

DCギアドモータ TP-3452A-KSタイプ

DCギアドモータ TP-3452A-KSタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84743044TP-3452A-KS-450-J00-24450【ギア】34.210.6CW588
4,120
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743060TP-3452A-KS-600-J00-24600【ギア】34.28CW588
4,120
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743069TP-3452A-KS-675-J00-24675【ギア】34.27.1CW588
4,120
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743078TP-3452A-KS-900-J00-24900【ギア】34.25.4CW588
4,120
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743166TP-3452A-KS-150-J00-24150【ギア】30.730.3CCW588
3,990
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743175TP-3452A-KS-200-J00-24200【ギア】30.723.1CCW588
3,990
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743184TP-3452A-KS-225-J00-24225【ギア】30.720.7CCW588
3,990
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743200TP-3452A-KS-300-J00-24300【ギア】30.715.7CCW588
3,990
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743288TP-3452A-KS-66-J00-2466【ギア】27.268.1CW294
3,860
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743297TP-3452A-KS-75-J00-2475【ギア】27.261CW294
3,860
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743306TP-3452A-KS-100-J00-24100【ギア】27.244.2CW588
3,860
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743376TP-3452A-KS-10-J00-2410【ギア】20.2389CW98
3,710
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743410TP-3452A-KS-33-J00-2433【ギア】23.7134CCW196
3,720
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする