スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NC-KHタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84746140
TP-3526NC-KH-900-P00-24
900
【ギア】28.7
24
10
CCW
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746149
TP-3526NC-KH-675-P00-24
675
【ギア】28.7
24
13.4
CCW
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746158
TP-3526NC-KH-450-P00-24
450
【ギア】28.7
24
19.6
CCW
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746167
TP-3526NC-KH-900-P00-12
900
【ギア】28.7
12
4.9
CCW
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746176
TP-3526NC-KH-675-P00-12
675
【ギア】28.7
12
6.4
CCW
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746185
TP-3526NC-KH-450-P00-12
450
【ギア】28.7
12
9.1
CCW
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746325
TP-3526NC-KH-300-P00-24
300
【ギア】26.2
24
28.7
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746334
TP-3526NC-KH-270-P00-24
270
【ギア】26.2
24
31.5
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746350
TP-3526NC-KH-200-P00-24
200
【ギア】26.2
24
41.4
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746359
TP-3526NC-KH-150-P00-24
150
【ギア】26.2
24
55.4
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746368
TP-3526NC-KH-120-P00-24
120
【ギア】26.2
24
68.3
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746377
TP-3526NC-KH-300-P00-12
300
【ギア】26.2
12
12.9
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746386
TP-3526NC-KH-270-P00-12
270
【ギア】26.2
12
14.2
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746395
TP-3526NC-KH-200-P00-12
200
【ギア】26.2
12
19.3
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746404
TP-3526NC-KH-150-P00-12
150
【ギア】26.2
12
25.7
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746420
TP-3526NC-KH-120-P00-12
120
【ギア】26.2
12
33.4
CW
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746560
TP-3526NC-KH-30-P00-24
30
【ギア】21.2
24
277
CW
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746569
TP-3526NC-KH-25-P00-24
25
【ギア】21.2
24
328
CW
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746578
TP-3526NC-KH-20-P00-24
20
【ギア】21.2
24
412
CW
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746587
TP-3526NC-KH-15-P00-24
15
【ギア】21.2
24
553
CW
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746596
TP-3526NC-KH-30-P00-12
30
【ギア】21.2
12
130
CW
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746605
TP-3526NC-KH-25-P00-12
25
【ギア】21.2
12
155
CW
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746614
TP-3526NC-KH-20-P00-12
20
【ギア】21.2
12
192
CW
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746630
TP-3526NC-KH-15-P00-12
15
【ギア】21.2
12
269
CW
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746867
TP-3526NC-KH-75-P00-24
75
【ギア】23.7
24
112
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746876
TP-3526NC-KH-60-P00-24
60
【ギア】23.7
24
137
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746885
TP-3526NC-KH-50-P00-24
50
【ギア】23.7
24
164
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746894
TP-3526NC-KH-40-P00-24
40
【ギア】23.7
24
205
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746910
TP-3526NC-KH-100-P00-24
100
【ギア】23.7
24
83
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746919
TP-3526NC-KH-75-P00-12
75
【ギア】23.7
12
51.2
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746928
TP-3526NC-KH-60-P00-12
60
【ギア】23.7
12
64.7
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746937
TP-3526NC-KH-50-P00-12
50
【ギア】23.7
12
77.3
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746946
TP-3526NC-KH-40-P00-12
40
【ギア】23.7
12
96.1
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746955
TP-3526NC-KH-100-P00-12
100
【ギア】23.7
12
39.5
CCW
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747059
TP-3526NC-KH-5-P00-24
5
【ギア】18.7
24
1640
CCW
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747068
TP-3526NC-KH-10-P00-24
10
【ギア】18.7
24
820
CCW
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747077
TP-3526NC-KH-5-P00-12
5
【ギア】18.7
12
820
CCW
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747086
TP-3526NC-KH-10-P00-12
10
【ギア】18.7
12
410
CCW
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください