曜日別特売

DCギアドモータ TP-2932C-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-2932C-KWRタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84744426TP-2932C-KWR-75-H00-242475137106CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744435TP-2932C-KWR-75-H00-1212759848CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744444TP-2932C-KWR-60-H00-242460108133CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744460TP-2932C-KWR-60-H00-12126078.460CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744469TP-2932C-KWR-150-H00-242415024553.7CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744478TP-2932C-KWR-150-H00-121215019624CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744487TP-2932C-KWR-125-H00-242412519664.7CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744496TP-2932C-KWR-125-H00-121212515729CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744505TP-2932C-KWR-100-H00-242410018679.2CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744514TP-2932C-KWR-100-H00-121210012736.2CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744740TP-2932C-KWR-750-H00-242475058811.3CCW
9,640
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744749TP-2932C-KWR-750-H00-12127505885.1CCW
9,640
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744758TP-2932C-KWR-1500-H00-242415005885.8CCW
9,640
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744767TP-2932C-KWR-1500-H00-121215005882.7CCW
9,640
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744776TP-2932C-KWR-1000-H00-242410005888.6CCW
9,640
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744785TP-2932C-KWR-1000-H00-121210005884CCW
9,640
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744907TP-2932C-KWR-500-H00-242450058816.5CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744916TP-2932C-KWR-500-H00-12125005887.2CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744925TP-2932C-KWR-375-H00-242437558821.4CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744934TP-2932C-KWR-375-H00-12123754419.7CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744950TP-2932C-KWR-300-H00-242430049026.6CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744959TP-2932C-KWR-300-H00-121230034312.1CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744968TP-2932C-KWR-250-H00-242425039232.1CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744977TP-2932C-KWR-250-H00-121225029414.5CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744986TP-2932C-KWR-200-H00-242420034339.6CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744995TP-2932C-KWR-200-H00-121220019618.7CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745108TP-2932C-KWR-50-H00-24245098159CW
7,540
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745117TP-2932C-KWR-50-H00-12125068.672.5CW
7,540
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745126TP-2932C-KWR-30-H00-24243058.8265CW
7,540
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745135TP-2932C-KWR-30-H00-12123039.2122CW
7,540
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745144TP-2932C-KWR-25-H00-24242549318CW
7,540
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745160TP-2932C-KWR-25-H00-12122529.4149CW
7,540
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする