スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NJ-IGLタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
19
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84752598
TP-3526NJ-IGL-130-J00-12
130
43.2
CW
294
¥
5,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752607
TP-3526NJ-IGL-100-J00-12
100
55.5
CW
245
¥
5,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752835
TP-3526NJ-IGL-500-J00-12
500
11.7
CCW
588
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752844
TP-3526NJ-IGL-320-J00-12
320
17.8
CCW
588
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752860
TP-3526NJ-IGL-280-J00-12
280
19.9
CCW
588
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752869
TP-3526NJ-IGL-230-J00-12
230
22.6
CW
539
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください