曜日別特売

DCギアドモータ TP-2932J-IGLタイプ

DCギアドモータ TP-2932J-IGLタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-IGLタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84734145TP-2932J-IG-130-J00-121213029444.9CW
3,530
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734154TP-2932J-IG-100-J00-121210024557.7CW
3,530
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734294TP-2932J-IG-500-J00-121250058812.2CCW
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734310TP-2932J-IG-280-J00-121228058820.7CCW
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734319TP-2932J-IG-230-J00-121223053923.5CCW
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750209TP-2932J-IG-320-J00-121232058818.5CCW
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750358TP-2932J-IGL-500-J00-121250058812.2CCW
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750665TP-2932J-IGL-130-J00-121213029444.9CW
3,530
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750674TP-2932J-IGL-100-J00-121210024557.7CW
3,530
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750830TP-2932J-IGL-320-J00-121232058818.5CCW
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750839TP-2932J-IGL-280-J00-121228058820.7CCW
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750848TP-2932J-IGL-230-J00-121223053923.5CCW
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする