スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NC-IMLタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
19
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84752939
TP-3526NC-IML-130-J00-24
130
24
64.4
CW
392
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752948
TP-3526NC-IML-100-J00-24
100
24
84.1
CW
294
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752957
TP-3526NC-IML-130-J00-12
130
12
31
CW
245
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752966
TP-3526NC-IML-100-J00-12
100
12
40
CW
196
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753079
TP-3526NC-IML-500-J00-24
500
24
18
CCW
588
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753088
TP-3526NC-IML-320-J00-24
320
24
27.5
CCW
588
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753097
TP-3526NC-IML-280-J00-24
280
24
30.9
CCW
588
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753106
TP-3526NC-IML-230-J00-24
230
24
34.7
CW
588
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753115
TP-3526NC-IML-500-J00-12
500
12
8.5
CCW
588
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753124
TP-3526NC-IML-320-J00-12
320
12
12.4
CCW
588
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753140
TP-3526NC-IML-280-J00-12
280
12
14
CCW
539
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753149
TP-3526NC-IML-230-J00-12
230
12
15.8
CW
490
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください