DCギアドモータ TP-2932C-IGタイプ

DCギアドモータ TP-2932C-IGタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84734066TP-2932C-IG-130-J00-242413039264.2CW
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734075TP-2932C-IG-130-J00-121213024531.1CW
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734084TP-2932C-IG-100-J00-242410029483.8CW
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734100TP-2932C-IG-100-J00-121210019640.2CW
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734170TP-2932C-IG-500-J00-12125005888.4CCW
4,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734179TP-2932C-IG-320-J00-242432058827.2CCW
4,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734188TP-2932C-IG-320-J00-121232058812.5CCW
4,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734197TP-2932C-IG-280-J00-242428058830.7CCW
4,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734206TP-2932C-IG-280-J00-121228053914.1CCW
4,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734215TP-2932C-IG-230-J00-242423058834.5CCW
4,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734224TP-2932C-IG-230-J00-121223049016CW
4,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750175TP-2932C-IG-500-J00-242450058817.7CCW
4,170
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする