萩原工業
輸入薄物クロス
土木産業資材・レジャーで幅広く使用されている薄手ブルーシートです。
用途
仮設、住宅現場での仮設置カバー、霜よけなど。
建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。
トラスコ品番
498-3932
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
色
ブルー
長さ(m)
100
幅(m)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793417
QBC093B
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください