曜日別特売

ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ

ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ - 萩原工業ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ - 萩原工業ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ - 萩原工業ターピー フレンドシート#3000 ジャンボサイズ - 萩原工業

スタンダード#3000ブルーシートの大型サイズ品。
再生原料を60%以上使用した環境配慮品です。

用途建設工事用シート/建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生/資材カバー/その他養生用に。耐久性期間:約2年厚さ(mm)0.25引張強度(N/50mm)タテ665×ヨコ575引裂強度(N)タテ150×ヨコ100ブルー材質ポリエチレン番手#3000ハトメピッチ(cm)100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84793636FRND101514.99.79553-2854
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84793645FRND102019.99.79553-2852
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84793670FRND202019.919.63553-2855
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84793679FRND252524.925.01553-2853
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84793654FRND151514.915.12553-2856
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする