曜日別特売

DF14シリーズ

DF14シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様SVHC:31th 非含有質量(g)0.036極数2使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃耐電圧500 V Max.列数嵌合部:1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)2.3定格電圧 AC V150適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45ロック方式:簡易ロック開口部(mm)ピッチ:1.25適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54キーRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26本体幅(mm)奥行き:5.8グローワイヤー対応いいえ結線方法圧着ハウジング色ベージュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84793740DF14-2S-1.25C(10)
オープン
25
28(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする